間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
進勇商事

ワイド ヒーター

注文コード:06904143
 
●特長: 
ワイドな乾燥面積!!
驚異1kWハロゲンランプ使用!!
乾燥時間短縮!!
首振自由自在!!  

●用途: 
板金パテ・ポリパテなのでパテ類はもちろんの事、塗装前の前処理として、上塗り下塗りなどの塗装乾燥・ボカシ部分の早期乾燥など。  

●定格電力(W): 
1000  
●電源(V): 
単相100  
●質量(g): 
400  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06904143

680-4162 オープン
¥17,000
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧