間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 塗装・養生用品 > スプレーガン・エアーブラシ > スプレーガン(重力式)

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 鈑金・塗装関連 > 塗装・養生用品 > スプレーガン > スプレーガン(重力式) > デビルビス

2 件中 1 - 2 件
デビルビス

DEVスプレーガン

注文コード:06904913,09892784
 
●特長: 
塗料通路にはすべてステンレスを採用。水系塗料を含めあらゆる塗料に対応します。
優れた微粒化を可能にする、さらに進化したエアキャップ。噴霧パターンの安全性に優れ、均一な塗装の仕上りを実現します。
トリガー作動は長時間の使用でも疲れにくい1.5kg。ニードル一体式バルブ構造で、高いエア入力式でもその軽快さは変わりません。
メッキ処理されたガンボディは傷つきにくく、洗浄性に優れています。  

●用途: 
中〜大吐出量用、高微粒化自補修、木工、金属  

●エア入口: 
G 1/4  
●塗料入口: 
G 1/4  
●塗料供給方式: 
重力式  
●内容量: 
1丁  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
パターン開き(mm)
質量(g)
空気消費量(L/min)
ノズル口径(Φmm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06904913 JJ-243-1.3-G 250 330 220 1.3 ¥12,800 廃番
09892784 JJ-243-1.5-G ¥12,800
¥11,264 ¥10,701
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
06904913
JJ-243-1.3-G
09892784
JJ-243-1.5-G
デビルビス
DEVスプレーガン
1丁 ¥11,264 口径が、1.3mmと1.5mmで違います。

専用部品(オプション)

06904947
DEV重力式カップ

デビルビス

KG-400C

1個

¥3,500

その他関連商品

06904947
DEV重力式カップ

デビルビス

KG-400C

1個

¥3,500

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。