間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > テープ > テープカッター > 電動テープカッター

3 件中 1 - 3 件
ELm(エルム)

電子テープカッター(セーフティガード付)

注文コード:02342033 注文コード:08181616 注文コード:08181625
 
●寸法(mm): 
137×249×156  
●質量(g): 
2500  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
使用テープ幅(mm)
適合テープ外径(Φmm)
電源
長さ(mm)
消費電力(W)
対応テープ幅(mm)
テープ長さ設定範囲(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02342033 MS-1100 1個 7〜50 180 AC100V 30〜999(1mm単位) 18 ¥84,000 廃番
08181616 MS-1100 1台 180(最大) AC100V(50/60Hz) 7〜50 30〜999(1mm単位) ¥61,500
¥46,800
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
08181625 MS-2200 1台 180(最大) AC100V(50/60Hz) 7〜50 30〜999(1mm単位) ¥73,500
¥57,600
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
02342033
MS-1100
08181616
MS-1100
ELm(エルム)
電子テープカッター(セーフティガード付)
1台 ¥46,800 注文コードが変更になりました

その他関連商品
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。