間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
電気化学工業

ビニテープ

注文コード:05607847 注文コード:05607847 注文コード:05607856 注文コード:05607856 注文コード:09448354
 
●特長: 
高い粘着性で被着体にしっかりと密着します。
優れた手切れ性により作業の煩雑さを抑えられます。
耐水性・耐薬性にも優れ、安定した品質を維持します。  

●用途: 
電線・ケーブルの端末処理、ジョイント部分の電気絶縁処理。
各種配線・配管類のハンドル部の滑り止め。
各種配線、配管の保護・識別用途。  

●注意: 
※物性数値は測定値であり、保証値ではありません。  

●テープ長さ(m): 
20  
●テープ厚さ(mm): 
0.2  
●伸度(%): 
180  
●引張強度(N/10mm): 
28.2  
●引きはがし粘着力(N/10mm): 
試験板:1.20
自背面:1.55  

●耐電性: 
良好(5000V×1分間)  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

内容量

テープ幅(mm)
種別
体積抵抗率(MΩcm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

05607847

#101 1箱(100巻入) 30 ビニールテープ 4.3×108 オープン
¥17,222 ¥16,361
特価
出荷目安:5日

05607856

#101 1箱(80巻入) 50 ビニールテープ 4.3×108 オープン
¥21,739 ¥20,652
特価
出荷目安:1日
別送品

09448354

#101 1箱(200巻入) 19 オープン
¥22,460 ¥21,337
特価
出荷目安:8日
別送品
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,500
沖縄地方1個〜¥2,500
離島1個〜¥2,500
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧