工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
テープ
>
接合テープ・ブチルテープ
2 件中 1 - 2 件
住友スリーエム(3M)
VHBアクリルフォーム構造用接合テープ/低温接着用
●特長:
VHBテープは、金属、ガラス、プラスチック、セラミック、木材など、多くの工業用材料の接合に極めて高い能力を発揮する新接合材料です。
接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
耐候性に優れた屋外での使用が可能。
振動吸収性に優れています。
極めて高いシール性を発揮。
レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
●用途:
補強板の場合シール用途等
●色:
テープ:白
ライナー:透明
●テープ幅(mm):
12
●種別:
接合
●使用温度範囲(℃):
-20〜150
●基材:
アクリルフォーム
レギュラー
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
Y4931-12X66
Y4951-12X33
テープ長さ(m)
選択解除
33
66
テープ厚さ(mm)
選択解除
0.6
1.14
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02340633
Y4931-12X66
66
0.6
¥326,500
02340642
Y4951-12X33
33
1.14
¥169,420
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
VHBアクリルフォーム構造用接合テープ/低温接着用
住友スリーエム(3M)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)