工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
テープ
>
OPP/透明梱包テープ
>
ニチバン
1 件中 1 - 1 件
ニチバン
カートンテープ
●特長:
ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
●用途:
段ボール封緘作業に最適
●テープ幅(mm):
60
●テープ長さ(m):
50
●テープ厚さ(mm):
0.085
●色:
黄土
●基材:
ポリプロピレン
●伸度(%):
216
●粘着力(N/10mm):
2.52
●引張強度(N/10mm):
78.0
●内容量:
1箱(40巻入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
No.660
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05623152
No.660
¥27,867
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
カートンテープ
ニチバン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF