間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 安全用品 > トラテープ

1 件中 1 - 1 件
日本緑十字社

トラテープ

注文コード:
 
●テープ幅(mm): 
50  
●テープ長さ(m): 
20  
●テープ厚さ(mm): 
0.2  
●材質: 
軟質エンビ(表面ポリエステル加工)  
●色: 
トラ  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06712203 GT-502TR ¥7,000
¥7,000 ¥6,650
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。