間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ナカムラ工業

ドライスペース

注文コード:06910696
 
●特長: 
故障のないコンパクトなフロートタイプのオートドレン
空圧機器に、画期的な自動化と省力化をもたらしています。
従来の製品と比べ故障率が1/500以下(3年間の実績による)
ドレンに対する高い即感性、ドレンを多量に早く排出。
小型、軽量、取り付け簡単・電源不要  

●接続口径: 
8A(縦型)  
●質量(g): 
500  
●寸法(Φ×高さH)(mm): 
84×97  
●使用温度(℃): 
5〜60  
●使用流体: 
圧縮空気  
●使用圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.2〜1.0[2.0〜10.0]  
●最大ドレン排出量(g/min): 
3000  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06910696

AD-1001-8A ¥28,000
¥23,249
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧