間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
白光

ビニレイド

注文コード:05622811
 
●特長: 
熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。  

●用途: 
ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに  

●仕様: 
ローラー型こて先  
●消費電力(W): 
50  
●シール能力(mm): 
0.2  
●TGK品番: 
948-54-52-06  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

05622811

305 ¥1,450
¥1,260 ¥1,197
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧