間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 梱包用品 > バンド(PP、ポリエステル) > PPバンド(自動梱包機用) > 積水樹脂

2 件中 1 - 2 件
積水樹脂

ジャストテープ[自動梱包機用PPバンド]

注文コード:03786483 注文コード:03786492
 
●特長: 
経済的です
長さが2倍で交換回数1/2、保管スペース1/2となります
環境にやさしい包装資材です
自動梱包機にかかるテープです(調整が必要です※1)
食品の包装にも使えます
(食品衛生法に合格しています)  

●用途: 
即席食品、練り製品、菓子類、青果物、雑貨、印刷物など軽量物梱包に  

●注意: 
※ジャストテープは軽量物梱包用テープです。20kgを超える梱包物についてはご使用をお控えください。
※ジャストテープは従来の自動梱包機に使用する場合、簡単な機械の調整、部品の交換が必要になります。ご使用中の自動梱包機販売店にご相談ください。  

●幅(mm): 
14  
●長さ(m): 
5000  
●引張強度(kg): 
100  
●種別: 
自動梱包機用PPバンド  
●破断伸度(%): 
12  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

紙管内径(mm)
厚さ(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03786483 JT-14 14×5000M Φ200 0.38 廃番
03786492 JT-14 14×5000M 200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。