間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
ニチロ工業

マルチユース半自動梱包機

注文コード:07000052 注文コード:07000061
 
●特長: 
新型シールユニット
安定した引締力
安全、しかもマルチ電源対応
人に優しいデザイン  

●電源(V): 
単相100〜240(50/60Hz)  
●梱包物最小寸法(mm): 
80  
●梱包物最大寸法(mm): 
制限なし  
●質量(kg): 
50  
●関連商品MonotaRO#: 
バンド幅9mm バンド幅12mm バンド幅14mm バンド幅15.5mm  
●消費電力(W): 
240  
●使用バンド(mm): 
幅5〜15.5  
●引締力(N): 
49〜440(ダイヤル調整式)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
種別
RED
BOOK3
ページ

Vol13
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07000052

RAN-105 900×550×750 803 211 オープン
¥162,000 ¥153,900
特価
出荷目安:7日
別送品
返品不可
地域運賃

07000061

RAN-105L 1545×550×400 低床型 オープン
¥285,714 ¥271,428
特価
出荷目安:7日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
その他関連商品

ディックPPバンド 自動梱包機用

大日製罐

商品点数:9

¥8,260〜

PPバンド(自動梱包機用) Hタイプ

積水樹脂

商品点数:13

¥8,200〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧