工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
梱包用品
>
ストレッチフィルム
>
手巻き用
>
厚さ:20ミクロン
1 件中 1 - 1 件
山陽化成
ストレッチフィルム 20ミクロン
●幅(mm):
500
●長さ(m):
300
●厚さ(μm):
20
●材質:
ポリエチレン
●内容量:
1箱(36巻入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
500W×300M
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03392322
500W×300M
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ストレッチフィルム 20ミクロン
山陽化成
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF