間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
9 件中 1 - 9 件
大同アミスター

スターダイスプリング(DM 中荷重用)

注文コード:02080057,02080066,02080075,02080084,02080093,02080102,02080111,02080127,02080136 注文コード:02080057,02080066,02080075,02080084,02080093,02080102,02080111,02080127,02080136
 
●特長: 
スターダイスプリングは、全て各工業界規則に基づいたもので、厳重な品質管理下で製作されております。
高応力、高速振動、耐熱性に優れた効果を発揮しますので、金型の小型化、長寿命化にお役に立ちます。  

●種別: 
偏平線コイルばね  
●材質: 
SAE9254  
●色: 
赤色  
●外径D(Φmm): 
12  
●内径d(Φmm): 
6  
●荷重(30万回、N[kgf]): 
284[29]  
●荷重(50万回、N[kgf]): 
255[26]  
●荷重(100万回、N[kgf]): 
226[23]  
●RED BOOKVol3ページ: 
1002  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

自由長L(mm)
ばね定数(N/mm)
ばね定数(kgf/mm)
たわみ(30万回、mm)
たわみ(50万回、mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02080057

DM12×20 20 44.42 4.53 6.4 5.8 オープン
¥115 ¥109
特価
出荷目安:1日

02080066

DM12×25 25 35.50 3.62 8 7.2 オープン
¥125 ¥119
特価
出荷目安:1日

02080075

DM12×30 30 29.62 3.02 9.6 8.6 オープン
¥135 ¥128
特価
出荷目安:5日

02080084

DM12×35 35 25.30 2.58 11.2 10.1 オープン
¥144 ¥137
特価
出荷目安:5日

02080093

DM12×40 40 21.57 2.20 12.8 11.5 オープン
¥153 ¥145
特価
出荷目安:5日

02080102

DM12×45 45 19.71 2.01 14.4 13 オープン
¥163 ¥155
特価
出荷目安:5日

02080111

DM12×50 50 17.75 1.81 16 14.4 オープン
¥173 ¥164
特価
出荷目安:5日

02080127

DM12×55 55 16.08 1.64 17.6 15.8 オープン
¥183 ¥174
特価
出荷目安:5日

02080136

DM12×60 60 14.81 1.51 19.2 17.3 オープン
¥192 ¥182
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インクタンク BCI-24

Canon

商品点数:4

¥690〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧