間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 端子 / スリーブ > 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形

2 件中 1 - 2 件
ニチフ

絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形

注文コード:06887377,06887386 注文コード:06887377 注文コード:06887386
 
●特長: 
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。  

●注意: 
※銅線専用です。
電線抱合範囲内でご使用下さい。
指定の適用圧着工具をご使用下さい。  

●絶縁体形状: 
TME形  
●電線抱合範囲(撚線)(mm2): 
2.63〜4.6  
●使用温度範囲(℃): 
-40〜+75  
●寸法L(mm): 
26.0  
●寸法H(mm): 
14.0  
●定格電圧(V): 
300  
●寸法F(mm): 
7.2  
●寸法D(Φmm): 
6.3  
●電線抱合範囲(AWG): 
12  
●寸法B(mm): 
8.0  
●材質(絶縁体): 
塩化ビニル  
●寸法d2(Φmm): 
4.3  
●難燃性: 
UL94V0  
●公称断面積(mm2): 
3.5  
●材質(端子): 
無酸素銅(電気すずめっき)  
●適合工具: 
手動工具:NH13  
●内容量: 
1箱(100個入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
色(絶縁体)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06887377 TMEV 3.5Y-4-YEL オープン
¥1,280
出荷目安:1日
06887386 TMEV 3.5Y-4-CLR 透明 オープン
¥1,280
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インシュロックタイ ABシリーズ

タイトン

商品点数:35

¥160〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。