間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
10 件中 1 - 10 件
三菱電機

サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ

注文コード:06879643,06879652,06879661,06879677,06879686,06879695,06879704,06879713,06879722,06879731 注文コード:06879643,06879652,06879661,06879677,06879686,06879695,06879704,06879713,06879722,06879731 注文コード:06879643,06879652,06879661,06879677,06879686,06879695,06879704,06879713,06879722,06879731 注文コード:06879643,06879652,06879661,06879677,06879686,06879695,06879704,06879713,06879722,06879731
 
●質量(g): 
160  
●種類: 
盤組込用  
●取付方式: 
本体:表面取付、IEC35mmレール取付  
●極数: 
2P  
●規格: 
電気用品型式認可  
●端子形状: 
本体:セルフアップねじ M4
[メールタブ端子 6.3mm(#250)]
警報スイッチ:セルフアップねじ M3.5
補助スイッチ:セルフアップねじ M3.5  

●定格絶縁電圧(V): 
250  
●動作特性: 
中速形(M)  
●定格使用電圧: 
AC250/DC125
AC-DC両用  

●準拠規格: 
JIS C4610、IEC60934  
●フレーム(A): 
30  
●定格インパルス耐電圧(kV): 
2.5  
●定格遮断容量(kA): 
AC250V:2.5/DC125V:2.5(JIS C4610)  
●基準周囲温度(℃): 
40(T40)  
●引きはずし方式: 
流体電磁式[HM]  
●操作方法: 
S-type(IEC60934)  
●引きはずし自由の動作方式: 
引きはずし自由 Trip-free(IEC60934)  
●形名: 
CP30-BA  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

定格電流(A)
付属装置
内部回路
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06879643

CP30-BA 2P 1-M 1A NN 1 直列形 ¥4,620
¥4,100 ¥3,895
特価
出荷目安:1日
返品不可

06879652

CP30-BA 2P 1-M 2A NN 2 直列形 ¥4,620
¥4,011 ¥3,810
特価
出荷目安:1日
返品不可

06879661

CP30-BA 2P 1-M 3A NN 3 直列形 ¥4,620
¥3,690 ¥3,506
特価
出荷目安:1日
返品不可

06879677

CP30-BA 2P 1-M 5A NN 5 直列形 ¥4,620
¥4,100 ¥3,895
特価
出荷目安:1日
返品不可

06879686

CP30-BA 2P 1-M 7A NN 7 直列形 ¥4,620
¥4,011 ¥3,810
特価
出荷目安:1日
返品不可

06879695

CP30-BA 2P 1-M 10A NN 10 直列形 ¥4,620
¥4,100 ¥3,895
特価
出荷目安:1日
返品不可

06879704

CP30-BA 2P 1-M 15A NN 15 直列形 ¥4,620
¥4,011 ¥3,810
特価
出荷目安:1日
返品不可

06879713

CP30-BA 2P 1-M 20A NN 20 直列形 ¥4,620
¥3,690 ¥3,506
特価
出荷目安:5日
返品不可

06879722

CP30-BA 2P 2-M 3A NN 3 補助スイッチ(1C) 直列形補助スイッチ付 ¥5,170
¥4,589 ¥4,360
特価
出荷目安:5日
返品不可

06879731

CP30-BA 2P 2-M 5A NN 5 補助スイッチ(1C) 直列形補助スイッチ付 ¥5,170
¥4,589 ¥4,360
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧