間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
6 件中 1 - 6 件
富士電機

オートブレーカ 一般配線用 Eシリーズ

注文コード:06883317,06883326,06883335,06883301,06883344,06883353
 
●特長: 
短絡電流の比較的小さい回路に最適です。
小形、安価で経済的な盤設計ができます。  

●付属品: 
本体取付ねじ  
●適合: 
端子:R2-5、R5.5-5、R8-5、R14-5  
●外形寸法d(mm): 
84  
●外形寸法c(mm): 
60  
●定格遮断容量(kA): 
AC460V:1.5 AC220V:2.5(JIS C8370)
AC440V:1.5/1 AC400V:1.5/1 AC230V:2.5/2(Icu/Ics 新JIS C8201-2、IEC60947-2)  

●外形寸法a(mm): 
75  
●外形寸法b(mm): 
100  
●形名: 
EA30AC形(瞬時固定形)  
●トリップボタン: 
有  
●種類: 
一般配線用経済形  
●極数: 
3P  
●規格: 
JIS C8370(従来JIS)、新JIS C8201-2、IEC60947-2、UL508、NK
TÜV認定
電気用品型式認可
CEマーキング対応  

●定格絶縁電圧(V): 
AC500  
●ねじ径: 
M5  
●接続方式: 
表面形(圧着・バー端子用)  
●質量(kg): 
0.5  
●フレーム(A): 
30  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

定格電流(A)
RED
BOOK3
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06883317

EA33AC/3 3 1042 ¥6,870
¥2,938 ¥2,791
特価
出荷目安:5日
返品不可

06883326

EA33AC/5 5 ¥6,870
¥4,121 ¥3,915
特価
出荷目安:1日
返品不可

06883335

EA33AC/10 10 1042 ¥6,870
¥2,938 ¥2,791
特価
出荷目安:1日
返品不可

06883301

EA33AC/15 15 1042 ¥6,870
¥2,938 ¥2,791
特価
出荷目安:1日
返品不可

06883344

EA33AC/20 20 1042 ¥6,870
¥2,938 ¥2,791
特価
出荷目安:1日
返品不可

06883353

EA33AC/30 30 1042 ¥6,870
¥2,938 ¥2,791
特価
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

富士電機

商品点数:48

¥1,783〜

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

富士電機

商品点数:86

¥2,877〜

オートブレーカ 一般配線用 Eシリーズ

富士電機

商品点数:6

¥2,062〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧