間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 空圧工具 > 切断・曲げ > ヒルソー

1 件中 1 - 1 件
室本鉄工

ヒルソー

注文コード:06910583
 
●特長: 
厚物の切断も楽にできます。
排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。
安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。
角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。
レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。
ノコとヤスリが兼用できます。
ソフトホースを使用扱いがラクです。  

●用途: 
ヤスリ・ノコ作業/各種金型修正加工/バリ取り作業に。  

●付属品: 
専用のこ刃(R0536)×3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)  
●適合: 
ノコ刃 R0536(約70mm×36山)  
●ストローク(mm): 
5  
●全長(mm): 
400(ホース部含む)  
●質量(g): 
380  
●使用空気圧力(MPa): 
0.55〜0.65  
●本体寸法(mm)全長: 
158  
●空気消費量(m3/min): 
0.2  
●把握径(Φmm): 
29×29  
●推奨切削速度(m/min): 
1mm厚の鉄板:約0.5  
●往復回数(回/min): 
3500  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06910583 AF5A ¥35,800
¥34,436
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

07213936
ヒルソー専用ノコ刃 AF5A用

室本鉄工

R0536

1パック(10枚入)

¥2,600

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。