工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
トランス(変圧器)
>
トランス(相原電機)
>
YSAシリーズ
1 件中 1 - 1 件
相原電機
複巻トランス
●仕様:
複巻
一次側、二次側シールド付
●1次電圧:
0〜380/400/440V
●2次電圧:
0〜100/110V
●質量(kg):
12.9
●寸法H(mm):
156
●端子形状:
P型/端子台式
●寸法A(mm):
111
●寸法D(mm):
175
●寸法B(mm):
122
●容量(kVA):
1
●寸法W(mm):
153
●取付穴(mm):
φ6.5×10
●周囲温度:
-5〜40℃
●相対湿度:
45〜85%
●使用環境:
標高が1000m以下
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
YSA-1KE
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06881332
YSA-1KE
¥18,700
¥15,250
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
複巻トランス
相原電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF