工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
電球
>
電球型蛍光灯
2 件中 1 - 2 件
ELPA (朝日電器)
エルパボール
●特長:
一般の60W球に比べ電気代、発熱量は約1/4
寿命は約6倍(ボール電球の約3倍)長持ちする省電力電球形蛍光灯です。
●種別:
60W省電力形
●種類:
電球形蛍光灯
●定格ランプ電力(W):
13
●質量(g):
130
●奥行(mm):
97
●縦(mm):
110
●横(mm):
97
●RED BOOKVol4ページ:
1615
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EFG13ED-AS
EFG13EL-AS
色
選択解除
3波長形昼光色
3波長形電球色
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06795101
EFG13ED-AS
3波長形昼光色
オープン
¥498
¥473
06795092
EFG13EL-AS
3波長形電球色
オープン
¥498
¥473
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
エルパボール
ELPA (朝日電器)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF