工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
空圧工具
>
研削(グラインダー)
>
ゼム
1 件中 1 - 1 件
ゼム
ニューモータ
●特長:
人間工学を追求した握りやすく軽いボディグリップにより、長時間の作業でも疲れません。
高精度なコレットチャックで回転時の振れが少なく、微細加工ができます。また、ロータリーバーや砥石などの刃具の寿命も大幅に延びます。
高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモータは安定した性能を長期間にわたり維持します。
フローコントロールバルブ採用の無段変速スロットルなので先端工具に最適の回転数が選べます。
●用途:
ダイキャスト金型、鋳造金型、プレス金型、プラスチック金型の精密仕上
バリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面の加工、板金溶接の後処理
木材、石、プラスチックなどの切削加工、工作機械に取付けての研削加工
●全長(mm):
173
●最高回転数(min
-1
[r.p.m]):
35000
●セット内容:
本体1台
エアホースφ8(内径)×φ14(外径)×2m(長さ)
コレットφ3・φ6用各1個
ボックススパナ・両口スパナ各1個
取扱説明書
●本体質量(g):
280
●チャッキング能力(mm):
φ3・φ6
●スロットル方式:
フローコントロールバルブ
●ホース接続口(エア源側):
R1/4
●空気消費量(NL/min):
250
●排気方式:
前方
●供給空気圧力(kgf/cm
3
):
5(−1〜+2)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
タイプ3
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06910617
タイプ3
¥44,000
¥43,421
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ニューモータ
ゼム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF