(28件のレビュー)

スペクタクル形一眼式
ストレートフィッティング
クッション付きで装着部分が痛くない。
半面形面体マスクとの併用ができます。
アイピースに曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品

材質
ポリカーボネート(レンズ)
ナイロン(フレーム)
ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型)
形状一眼型 機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット 質量(g)約35 規格EN 規格認定 レンズ色クリア 加工硬化処理 レンズ防曇 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06848317 EE-11
オープン
698
768 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途:
塗装工事

かけやすくいい感じです。後は耐久性が良ければ満足になります。

2025-10-09
用途:
エアネイラーのお供
製造業

エアネイラーを使用する際に保護メガネとして使っている。
軽くて苦にならない。

対象商品:
06848317
2024-12-06
用途:
工場入場時
建設業・工事業

軽く大きさ形と 文句なし。作りも丈夫そうで、またキズもつきにくそうで、気に入ってます。

1人が参考にしています
2025-03-04
用途:
サンダーを使用するとき
製造業

耳にかけやすく、つけごごちがいい。見た目もカッコイイ。

対象商品:
06848317
2024-08-30
用途:
草刈
農・林・水産業

草刈に使用していますが、若干拡大されて見えるため、遠近感覚が狂います。

1人が参考にしています
対象商品:
06848317
2023-01-04
用途:
グラインダー使用時

強くて曇らなくて紫外線もちゃんとカットしてくれて、何回買っているかわからないくらいです。とてもいいです。

対象商品:
06848317
2021-05-17
用途:
塗装作業時
株式会社PPS 様

何回リピートしたか分かりません!
塗装作業時に使ってますので
汚れるたびにリピートです。
ズレなどもなく安くていいです。

対象商品:
06848317
2021-01-17
用途:
草刈り機作業時
建設業・工事業

軽くて、色もホールドも良くて、使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする