工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業工具
>
配管工事関連
>
パイプねじ切機
>
パイプねじ切機
1 件中 1 - 1 件
レッキス工業
パイプマシン NS25AV
●特長:
クラス最大のモーターパワー25Aのねじ加工が楽々16秒
主軸に高精度のボールベアリングを採用。
余裕の往復台ストローク
電源コード収納ポケットを装備。
操作性の良いハンドル形状。
ブレーキ付きモーターを採用した巻込防止設計。
自動停止安全装置を装備。
二重絶縁モータ採用
低重心安全設計
自動停止カーボン採用。
●仕様:
シリースモータ(ブレーキ付)
●適合:
パイプ受台:170030
●質量(kg):
19.8(ダイヘッドは含みません)
●ねじ切り能力:
1/2B〜1B(15A〜25A)
●出力(W):
400
●タンク容量(L):
1.5
●寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
450×320×350
●方式:
自動切上
●電源(単相/V):
100
●無負荷回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m]):
55
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
205025
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06910276
205025
¥208,000
¥177,840
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
07322393
パイプ受台
レッキス工業
170030
1台
NS25A
¥8,900
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
パイプマシン NS25AV
レッキス工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF