間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
SMC

ナイロンチューブ Tシリーズ

注文コード:00614363
 
●用途: 
一般空気配管用  

●長さ(m): 
20  
●材質: 
ナイロン12  
●色: 
緑  
●使用温度範囲(℃): 
-20~+60:空気
0~40:空気
(凍結なきこと)  

●最高使用圧力(MPa): 
1.5(20℃時)  
●最小曲げ半径(mm): 
24  
●チューブ外径(Φmm): 
6  
●使用流体: 
空気、水  
●チューブ内径(Φmm): 
4  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

00614363

T0604G-20
¥2,150 ¥2,043
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧