間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 静電気対策・クリーンルーム用品 > 静電気測定器 > チェッカー

1 件中 1 - 1 件
アキレス

リスタラーム

注文コード:06898561
 
●用途: 
常時監視型のリストストラップモニターです。リストストラップの断線、結線不良や、グラウンドアースの異常発生をLEDとブザーで知らせます。  

●注意: 
※本製品の定期的なチェックにはリスタラームチェッカー(D-080)をお使い下さい。  

●付属品: 
ACアダプター・アース線・バナナプラグ各1個  
●質量(g): 
90  
●定格電圧(V): 
ACアダプター:DC7.5(AC100[50/60Hz])
乾電池:DC9 (006P-9V)  

●本体寸法(mm): 
72×92×27.5  
●材質(ケース): 
帯防ABS樹脂  
●使用周囲温度(℃): 
10〜40  
●使用周囲湿度: 
80%RH以下  
●感度調整: 
15回転式ボリューム付  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06898561 D-001 ¥9,500
¥9,500 ¥9,025
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。