工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
静電気対策マット・シート類
>
粘着マット
1 件中 1 - 1 件
アキレス
導電性粘着マット(STクリーンマット)
●特長:
優れた導電性能で、人体帯電を抑えます。
フィルムを剥がした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまつわり付を抑えます。
アキレス独自の導電素材(STポリ)を使用したゴミ取り粘着マットです。
●用途:
クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用下さい。
●注意:
※本データは代表値であり保証値ではありません。
●長さ(mm):
900
●幅(mm):
600
●基材:
PE
●厚さ(μm):
70(ポリエチレンフィルム60/粘着剤10μm)
●積層枚数(シート):
40枚/マット
●表面抵抗率(Ω):
表面:3×10
13
粘着面:3.5×10
9
●ボールタック:
2(30度)
●粘着力(N/25mm):
1.47(JIS Z0237)
●漏洩抵抗値:
100〜300MΩ
安研法(60φ、10kg電極にてマット中央部とアース部を測定)
●背面剥離力(N/25mm):
2.00
●剥離帯電性(V):
20以下
(25℃、40%RH下で使用済みシートを1〜2秒の剥離時間で剥離した後表面電位計にて静電気発生量を測定)
●静電圧減衰速度(秒):
粘着面:0.03
表面:0.2
●内容量:
1箱(5枚入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ST-4
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06898735
ST-4
¥49,000
¥42,500
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
導電性粘着マット(STクリーンマット)
アキレス
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF