工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
フィルム
1 件中 1 - 1 件
アキレス
透明導電性フィルム(ST-PETシート)
●特長:
透明性が高く、加工の容易なシートです。
低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
●用途:
CRTモニター画面の静電気シールドカバー
クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー
●幅(mm):
1000(導電有効寸法960)
●長さ(m):
20
●厚さ(μm):
250
●破断伸度(%):
MD:190/TD:150
●透過率(%):
65(光線[550nm])
●表面抵抗率(Ω):
1×10
4
〜1×10
5
/□
●収縮率(%):
MD:0.9/TD:0.6(加熱時)
●破断強度(MPa):
MD:176/TD:186
●内容量:
1巻
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ST-8
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06898762
ST-8
オープン
¥59,800
¥56,810
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
透明導電性フィルム(ST-PETシート)
アキレス
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF