間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
荏原製作所

ステンレス製ラインポンプ

注文コード:00499073,00499091,00499116
 
●特長: 
接液部材料にステンレスプレス製を採用。赤水の発生を防止し、計量コンパクト設計です。
吸入・吐出し配管を外さず、ポンプが引き出せるインラインタイプなので配管施工、メンテナンスが容易です。
液温0〜100℃で使用可能。
使用温度範囲が広いので幅広い用途で使用できます。  

●用途: 
屋内用・給湯・一般吸水・冷温水循環・セット機器用  

●吐出口径(Φmm): 
25  
●標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.20[2.0]  
●電圧(V): 
単相100  
●構造: 
羽根車:クローズド、軸封:メカニカルシール、軸受:密封玉軸受(電動機内)  
●定格周波数(Hz): 
60  
●材料: 
SUS304  
●取扱液: 
清水0〜100℃  
●吸込全揚程(m): 
-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)  
●電動機形式: 
防滴保護形  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

出力(kW)
騒音値(dB)
吐出量(L/min)/全揚程(m)(60Hz)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

00499073

25LPS6.08S 008 46 20/6.0 ¥59,200
¥47,540
出荷目安:5日
返品不可

00499091

25LPS6.15S 0.15 46 20/9.4 ¥74,900
¥67,665
出荷目安:5日
返品不可

00499116

25LPS6.25S 0.25 50 20/13.5 ¥85,600
¥61,866
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧