工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
ラインポンプ
>
LPS型ステンレスシリーズ(50Hz)
1 件中 1 - 1 件
荏原製作所
ステンレス製ラインポンプ
●特長:
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
●用途:
給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用
●注意:
※海水、特殊液には使用できません。
●付属品:
相フランジ(ステンレス製)×1組
●出力(kW):
0.25
●吐出口径(Φmm):
25
●騒音値(dB):
45
●標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
0.20(2.0)
●質量(kg):
12
●極数:
2
●形式:
全閉防まつ形(屋外)
●周波数(Hz):
50
●フランジ:
特殊フランジ
●同期速度(min
-1
):
3000
●電圧(V):
三相200
●寸法A(mm):
60
●寸法D(mm):
130
●寸法E(mm):
130
●寸法B(mm):
259
●周波数許容変動:
−5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
●寸法I(mm):
140
●寸法J(mm):
G3/4
●寸法G(mm):
0
●電圧許容変動:
±10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
●相対湿度:
85%以下(結露しないこと)
●使用周囲温度(℃):
0〜40
●取扱液:
清水
水道水、工業用水、井戸水でpH5.8〜8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
●吸込全揚程(m):
-6(20℃)
●液温範囲(℃):
0〜100
●設置場所:
屋内・屋外
標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと
●電圧・周波数の同時変動:
双方絶対値の和が10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
●寸法MW(mm):
113
●寸法PW(mm):
200
●構造(羽根車):
クローズド
●構造(軸封):
メカニカルシール
●材質(ケーシング):
SUS304
●材質(羽根車):
SUS304
●材質(主軸):
SUS304
●構造(軸受):
密封玉軸受(電動機内)
●吐出量(L/min)/全揚程(m):
20/12.8
70/8.6
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
25LPS5.25A
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
00499055
25LPS5.25A
¥98,500
¥55,302
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥3,000
沖縄地方
1個〜
¥3,000
離島
1個〜
¥5,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ステンレス製ラインポンプ
荏原製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF