間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > ラインポンプ > LPS型ステンレスシリーズ(60Hz)

1 件中 1 - 1 件
荏原製作所

ステンレス製ラインポンプ

注文コード:00499107 注文コード:00499107
 
●特長: 
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。  

●用途: 
給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用  

●注意: 
※海水、特殊液には使用できません。  

●付属品: 
相フランジ(ステンレス製)×1組  
●出力(kW): 
0.25  
●吐出口径(Φmm): 
25  
●騒音値(dB): 
49  
●標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.20(2.0)  
●質量(kg): 
12  
●極数: 
2  
●形式: 
全閉防まつ形(屋外)  
●周波数(Hz): 
60  
●フランジ: 
特殊フランジ  
●同期速度(min-1): 
3600  
●電圧(V): 
三相200/220  
●寸法A(mm): 
60  
●寸法D(mm): 
130  
●寸法E(mm): 
130  
●寸法B(mm): 
259  
●周波数許容変動: 
−5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。  

●寸法I(mm): 
140  
●寸法J(mm): 
G3/4  
●寸法G(mm): 
0  
●電圧許容変動: 
±10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。  

●相対湿度: 
85%以下(結露しないこと)  
●使用周囲温度(℃): 
0〜40  
●取扱液: 
清水
水道水、工業用水、井戸水でpH5.8〜8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの  

●吸込全揚程(m): 
-6(20℃)  
●液温範囲(℃): 
0〜100  
●設置場所: 
屋内・屋外
標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと  

●電圧・周波数の同時変動: 
双方絶対値の和が10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。  

●寸法MW(mm): 
113  
●寸法PW(mm): 
200  
●構造(羽根車): 
クローズド  
●構造(軸封): 
メカニカルシール  
●材質(ケーシング): 
SUS304  
●材質(羽根車): 
SUS304  
●材質(主軸): 
SUS304  
●構造(軸受): 
密封玉軸受(電動機内)  
●吐出量(L/min)/全揚程(m): 
20/13.5
70/8.8  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
00499107 25LPS6.25A ¥98,500
¥55,302 ¥52,537
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。