間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > その他の測定器 > ストップウォッチ/タイマー

1 件中 1 - 1 件
カスタム

ストップウォッチ

注文コード:06944061
 
●特長: 
大型液晶表示のストップウォッチ
スプリット時計機能付
時計、カレンダ表示機能付
デイリーアラーム  

●付属品: 
電池(CR-2032 3V)×1、取扱説明書  
●最大計時: 
23時間59分59秒  
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
65×78×25  
●電源: 
CR-2032(3V)リチウム電池 1個  
●最小計時: 
1/100秒  
●質量(g): 
約75  
●RED BOOKVol3ページ: 
307  
●RED BOOKVol4ページ: 
322  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06944061 709R ¥2,300
¥2,185 ¥2,076
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。