工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
静電気測定器
>
静電気測定器
1 件中 1 - 1 件
シシド静電気
マルチ機能静電気測定器
●特長:
帯電物体の電位を非接触で測定し、最小電位表示は1Vで電子デバイスのESD対策用に最適です。
サンプリング測定および測定データを記憶するメモリー機能を搭載しています。
パソコンに接続してデータの転送および表計算ソフトによるグラフ表示が可能です。
帯電物体の表面電位測定、帯電プレートモニタ、イオンバランスモニタの3役を果たすマルチ機能の静電気測定器です。
ハンディタイプのデジタル表示式で測定データのメモリー機能を搭載し、外部へのデータ転送が可能です。
●用途:
半導体IC、MRヘッド等の電子デバイスの帯電電位測定
基板、液晶パネルの帯電電位測定
各種イオナイザ(ルーム用、テーブル用、イオンエアーガン等)の特性評価
空間のイオンのバランス監視
人体帯電のピーク電圧表示
摩擦帯電、静電誘導等の測定
各種静電気対策用品(手袋、工具等)の評価
●注意:
※減衰測定機能を使用するためにはオプションの帯電プレートA・B(帯電プレートB用ケーブル)が必要です。
PCとの接続にはオプションのPC接続用ケーブルとPC接続用ソフトが必要です。PC接続用ソフトはMicrosoft Excel、2000、2002、XPが必要です。
●付属品:
収納ソフトケース
ACアダプタ
DC9V乾電池
アース線
アナログ記録用ケーブル、本体ソフトケース
●測定電位範囲:
Loモード時0〜±2000V Hiモード時0〜±20kV
●質量(g):
200(電池含む)
●電源(V):
DC9 アルカリ乾電池1本、連続約17時間±1時間
●測定精度:
±10% rdg ±2digit
Loモード時1V分解能 Hiモード時10V分解能
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
66×25×150
●その他の機能:
測定データメモリ機能・PC接続データ管理(リアル・メモリモード)・オートパワーOFF(無操作15分)・オートゼロ調整、アナログ出力
●バッテリー:
チェック:ディスプレー内残量表示
●測定距離(mm):
Loモード時30 Hiモード50(被測定物と検出部間)
●動作温度:
0〜40℃
●タイマー時間:
表示:000.0sec〜999.9sec
●測定距離調整:
赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30または50mm)
●極性表示:
負極性のみ(−)表示
●信号検出方式:
振動式チョッパ方式
●被測定物補正(mm):
標準200×200・50×50
●減衰電位範囲(V):
±1000〜±100/±1000〜±10
●電位表示(V):
減衰測定:±0000〜±2000
イオンバランス測定:0〜±200
●警報電位(V):
−100〜+100/−10〜+10の範囲外
●RED BOOKVol4ページ:
611
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
STATIRON DX
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06869186
STATIRON DX
¥150,000
¥142,500
¥135,375
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
マルチ機能静電気測定器
シシド静電気
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF