間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
春日電機

小型除電エアーガン

注文コード:06888156 注文コード:06888156 注文コード:06888165 注文コード:06888165
 
●特長: 
高電圧の電源部と電極(ガン)の一体化製品であり、高圧ケーブルが露出していないため、格段の安全性と小型化が実現。
専用アダプターでの電源接続、コイルホースを継なぐだけの簡単操作。
超小型高圧電源とエアーガンとの一体樹脂成型構造の為、小型軽量(260g)で長時間の使用に威力を発揮するアイデア設計。(吊り下げ使用方式や、軽い引金プッシュ方式等々)
オゾン発生量が極めて少ない。  

●用途: 
1.塗装物の下地の除電、除塵。
2.組立調整工程での部品、筐体等の除電、除塵。
3.樹脂製品の成型時、加工時の除電、除塵。
4.硝子類の諸加工時の除電、除塵。
5.その他、板状、凹凸物、プラスチック製品全般の除電、除塵。  

●注意: 
防爆型ではありませんので引火、爆発危険場所等では使用出来ません。  

●使用エアー圧力(MPa): 
0.1〜0.4(除電有効範囲)  
●セット内容: 
高圧電源エアーガン一体型1台(本体)
ACアダプター専用型
コイルホール
取扱説明書  

●質量(g): 
約260(コイルホース、ACアダプター等含まず)  
●周波数(Hz): 
50/60  
●出力電圧: 
約3.5kV(高圧出力)  
●電源電圧(V): 
AC85〜AC240  
●オゾン濃度: 
0.02ppm以下  
●空気消費量(NL/sec.): 
2.33〜3.91  
●推奨エアー圧(MPa): 
0.2〜0.4  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

空気消費量(L/min)
構成
RED
BOOK3
ページ

Vol13
ページ

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06888156

GH-01X クリーンルーム対応 ¥60,000
¥60,000
出荷目安:7日
別送品
返品不可

06888165

GH-04X 140〜235 一般場所で使用 495 111 ¥56,000
¥54,880
出荷目安:7日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧