工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
除電器
>
春日電機
1 件中 1 - 1 件
春日電機
オーバーヘッドイオナイザー
●特長:
本装置は各種電子デバイス(半導体、GMRヘッド、光ピックアップ等)の製造、検査、アセンブリ行程で、コンベア上や、作業台等の広いエリアにイオンを放出して、帯電物体を除電します。
イオンバランスだけでなく除電性能も自動コントロールするため常に快適な状態で使用できます。
●イオンバランス:
±10以内(工場出荷時)、OVに微調整可能
●イオン生成方式:
直流コロナ放電式
●質量(kg):
約3.6
●電源(V):
入力:AC85〜260(10台までシリーズ接続可能)
●風速(m/s):
0.68〜1.10(噴出口より450mm)
●動作温湿度範囲:
0〜40℃/80%以下(結露なきこと)
●警報方式:
アラーム点滅:クリーニング警報(制御限度)、高圧異常
アラーム点灯:高圧停止(制御範囲超、高圧異常連続時)
●イオンバランス制御方式:
D.I.C.回路制御
●ファンスピード:
無段階可変可能
●消費電流(VA):
32
●警報出力:
除電出力:除電中(高圧出力中)動作
警報出力:アラーム点滅及び点灯時動作
●オゾン発生量(ppm):
0.02以下
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
IOH-02
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06888174
IOH-02
¥175,000
¥171,500
¥162,925
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
オーバーヘッドイオナイザー
春日電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF