間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > 減/変速機 > ニッセイ > F2シリーズ(中空軸タイプ)

11 件中 1 - 11 件
ニッセイ

ギヤモータ F2シリーズ(中空軸タイプ)

注文コード:06895883,06895892,06895901,06895917,06895926,06895935,06895944,06895953,06895962,06895971,06895987 注文コード:06895883,06895892,06895901,06895917,06895926,06895935,06895944,06895953,06895962,06895971,06895987 注文コード:06895883,06895892,06895901,06895917,06895926,06895935,06895944,06895953,06895962,06895971,06895987
 
●特長: 
高効率・省エネタイプ、長寿命・低騒音、メンテナンスフリー・取り付け方向自由  

●仕様: 
ターミナルボックス付  
●容量(kW): 
0.1  
●枠番: 
20  
●質量(kg): 
約6  
●電圧(V): 
200/50・60Hz、220/60Hz  
●高度(m): 
1000以下  
●相数: 
三相  
●使用周囲温度(℃): 
-10〜40  
●使用周囲湿度: 
85%以下  
●設置場所: 
屋内  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
減速比
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
出力軸許容トルク(50/60Hz)(kgf・m)
出力軸許容 O.H.L(N)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06895883 F2SM-20-5-T010A 1/5 300/360 2.5/2.2 0.26/0.22 980 ¥34,800
¥26,480
出荷目安:5日
別送品
返品不可
06895892 F2SM-20-7.5-T010A 1/7.5 200/240 3.8/3.2 0.39/0.33 1080 ¥34,800
¥26,480
出荷目安:5日
別送品
返品不可
06895901 F2SM-20-10-T010A 1/10 150/180 5.2/4.3 0.53/0.44 1180 ¥34,100
¥25,920
出荷目安:5日
別送品
返品不可
06895917 F2SM-20-12.5-T010A 1/12.5 120/144 6.5/5.4 0.66/0.55 1270 ¥34,100
¥25,920
出荷目安:5日
別送品
返品不可
06895926 F2SM-20-15-T010A 1/15 100/120 7.7/6.5 0.79/0.66 1320 ¥34,100
¥25,920
出荷目安:5日
別送品
返品不可
06895935 F2SM-20-20-T010A 1/20 75/90 11/8.6 1.1/0.88 1470 ¥34,100
¥25,920
出荷目安:5日
別送品
返品不可
06895944 F2SM-20-25-T010A 1/25 60/72 13/11 1.3/1.1 1570 ¥34,800
¥26,480
出荷目安:5日
別送品
返品不可
06895953 F2SM-20-30-T010A 1/30 50/60 16/13 1.6/1.3 1670 ¥34,800
¥26,480
出荷目安:5日
別送品
返品不可
06895962 F2SM-20-40-T010A 1/40 37.5/45 21/18 2.1/1.8 1810 ¥36,700
¥27,920
出荷目安:5日
別送品
返品不可
06895971 F2SM-20-50-T010A 1/50 30/36 25/22 2.6/2.2 1860 ¥36,700
¥27,920
出荷目安:5日
別送品
返品不可
06895987 F2SM-20-60-T010A 1/60 25/30 31/25 3.2/2.6 1860 ¥41,200
¥31,360
出荷目安:5日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。