工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
減/変速機
>
ニッセイ
>
G3シリーズ(フランジ取付型)
15 件中 1 - 15 件
ニッセイ
ギアモータ G3シリーズ(フランジ取付型)
●特長:
メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
●枠番:
40
●電圧(V):
200/50・60Hz、220/60Hz
●高度(m):
1000以下
●相数:
三相
●使用周囲温度(℃):
-10〜40
●使用周囲湿度:
85%以下
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
G3FM-40-5-220
G3FM-40-10-220
G3FM-40-15-220
G3FM-40-20-220
G3FM-40-25-220
G3FM-40-30-150
G3FM-40-40-150
G3FM-40-50-150
G3FM-40-60-150
G3FM-40-80-150
G3FM-40-100-075
G3FM-40-100-150
G3FM-40-120-075
G3FM-40-160-075
G3FM-40-200-075
減速比
選択解除
1/5
1/10
1/15
1/20
1/25
1/30
1/40
1/50
1/60
1/80
1/100
1/120
1/160
1/200
容量(kW)
選択解除
0.75
1.5
2.2
質量(kg)
選択解除
約26.5
約33
約36
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
選択解除
7.5/9
9.4/11.2
12.5/15
15/18
18.8/22.5
25/30
30/36
37.5/45
50/60
60/72
75/90
100/120
150/180
300/360
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
選択解除
67/56
131/111
200/167
266/221
272/226
332/277
351/293
439/366
527/439
703/585
724/603
764/732
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06894255
G3FM-40-5-220
1/5
2.2
約36
300/360
67/56
¥91,100
¥69,360
¥65,892
06894264
G3FM-40-10-220
1/10
2.2
約36
150/180
131/111
¥91,100
¥69,360
¥65,892
06894273
G3FM-40-15-220
1/15
2.2
約36
100/120
200/167
¥91,100
¥69,360
¥65,892
06894282
G3FM-40-20-220
1/20
2.2
約36
75/90
266/221
¥91,100
¥69,360
¥65,892
06894291
G3FM-40-25-220
1/25
2.2
約36
60/72
332/277
¥91,100
¥69,360
¥65,892
06894151
G3FM-40-30-150
1/30
1.5
約33
50/60
272/226
¥79,800
¥60,800
¥57,760
06894167
G3FM-40-40-150
1/40
1.5
約33
37.5/45
351/293
¥92,200
¥70,240
¥66,728
06894176
G3FM-40-50-150
1/50
1.5
約33
30/36
439/366
¥92,200
¥70,240
¥66,728
06894185
G3FM-40-60-150
1/60
1.5
約33
25/30
527/439
¥120,300
¥91,600
¥87,020
06894194
G3FM-40-80-150
1/80
1.5
約33
18.8/22.5
703/585
¥120,300
¥91,600
¥87,020
06894063
G3FM-40-100-075
1/100
0.75
約26.5
15/18
439/366
¥96,900
¥73,760
¥70,072
06894203
G3FM-40-100-150
1/100
1.5
約33
15/18
724/603
¥120,300
¥91,600
¥87,020
06894072
G3FM-40-120-075
1/120
0.75
約26.5
12.5/15
527/439
¥96,900
¥73,760
¥70,072
06894081
G3FM-40-160-075
1/160
0.75
約26.5
9.4/11.2
703/585
¥107,900
¥82,160
¥78,052
06894097
G3FM-40-200-075
1/200
0.75
約26.5
7.5/9
764/732
¥107,900
¥82,160
¥78,052
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ギアモータ G3シリーズ(フランジ取付型)
ニッセイ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF