間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
MonotaRO

マグネット六角ホルダー

注文コード:06851022 注文コード:06851022 注文コード:06851022 注文コード:06851031 注文コード:06851031 注文コード:06851031 注文コード:06851031 注文コード:06851031,06851047,06851022
 
●特長: 
溶接作業や組立等で仮組や仮付に使用します。
丸鋼。丸パイプの吸着保持も可能です  

●RED BOOKVol3ページ: 
274  
●総合カタログVol13ページ: 
047  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

質量(g)
呼び寸法(mm)
吸着力(N[kgf])
丸鋼使用可能範囲(Φmm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06851031

HV1 600 110×110・92×t16 丸鋼:250〜400[25〜40] {150〜250[15〜25]}
平鋼:250〜700[25〜70] {200〜500[20〜50]}
{}内は二面吸着の場合の一面のみの値です
最小13 オープン
¥1,440 ¥1,368
特価
出荷目安:1日
返品保証

06851047

HV2 260 85×50・50×t16 丸鋼:90〜180[9〜18] {40〜80[4〜8]}
平鋼:130〜450[13〜45] {80〜280[8〜28]}
{}内は二面吸着の場合の一面のみの値です
最小10 オープン
¥1,440 ¥1,368
特価
出荷目安:1日
返品保証

06851022

HV3 470 95×110×t16 丸鋼:250〜400[25〜40] {150〜250[15〜25]}
平鋼:250〜700[25〜70] {200〜500[20〜50]}
{}内は二面吸着の場合の一面のみの値です
最小13 オープン
¥1,440 ¥1,368
特価
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

超硬チップ付センターポンチ

MonotaRO

商品点数:3

¥525〜

超硬ロータリーバー

MonotaRO

商品点数:7

¥590〜

キャップボルト用面取りドリル

TPT

商品点数:5

¥1,480〜

目盛付台付スコヤ

MonotaRO

商品点数:3

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧