工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
ワンタッチ継手
>
ワンタッチ継手(SMC)
>
ワンタッチ継手KQ2シリーズ
>
メスユニオン(KQ2)
2 件中 1 - 2 件
SMC
メスユニオン
●特長:
圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
●材質:
ボディ:C3604BD、PBT、PP
打込みハーフ:C3604BD(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604BD、POM
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
●色:
ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
●適合チューブ外径(Φmm):
16
●寸法H(mm):
24(六角対辺)
●ねじ:
JIS B0203
●最高使用圧力(MPa):
1.0
●寸法D1(Φmm):
24
●寸法D2(Φmm):
25.7(最大径)
●内容量:
1袋(5個入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
KQ2F16-03
KQ2F16-04
質量(g)
選択解除
58
59
有効断面積(mm
2
)
選択解除
ナイロン:81 ソフトナイロン:81
ナイロン:113 ソフトナイロン:96
寸法L1(mm)
選択解除
38
43
接続ねじ
選択解除
Rc1/2
Rc3/8
寸法L2(mm)
選択解除
15
19
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06891656
KQ2F16-03
59
ナイロン:81
ソフトナイロン:81
38
Rc3/8
15
オープン
¥2,184
06891665
KQ2F16-04
58
ナイロン:113
ソフトナイロン:96
43
Rc1/2
19
オープン
¥2,303
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
メスユニオン
SMC
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF