間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > ワンタッチ継手 > ワンタッチ継手(SMC) > ワンタッチ継手KQ2シリーズ > エルボユニオン(KQ2)

5 件中 1 - 5 件
SMC

エルボユニオン

注文コード:06891796,06891805,06891814,08248825,08248834 注文コード:06891796,06891805,06891814,08248825,08248834
 
●特長: 
めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
ねじ部のシール付  

●注意: 
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法です。  

●材質: 
ボディ:C3604BD、PBT、PP
打込みハーフ:C3604BD(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604BD、POM
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR  

●色: 
ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー  

●適合チューブ外径(Φmm): 
8  
●ねじ: 
JIS B0203  
●有効断面積(mm2): 
ナイロン:21.6
ウレタン:14.9  

●寸法L1(mm): 
23  
●最高使用圧力(MPa): 
1.0  
●寸法D1(Φmm): 
15.2(最大径)  
●寸法D2(Φmm): 
12  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
接続ねじ
寸法L2(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06891796 KQ2L08-01S 1袋(10個入) 13 12(六角対辺) 28 R1/8 24.5 オープン
¥2,740
出荷目安:1日
返品不可
06891805 KQ2L08-02S 1袋(10個入) 21 14(六角対辺) 30 R1/4 28.5 オープン
¥2,890
出荷目安:1日
返品不可
06891814 KQ2L08-03S 1袋(10個入) 35 17(六角対辺) 31.5 R3/8 30.5 オープン
¥3,030
出荷目安:1日
返品不可
08248825 KQ2L08-01S 1個 13 12(六角対辺) 28 R1/8 24.5 オープン
¥307
出荷目安:1日
08248834 KQ2L08-02S 1個 21 14(六角対辺) 30 R1/4 28.5 オープン
¥323
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ハーフユニオン

SMC

商品点数:5

¥211〜

エルボユニオン

SMC

商品点数:5

¥268〜

エルボユニオン

SMC

商品点数:2

¥2,280〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。