間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 自動車整備・トラック用品 > 鈑金・塗装関連 > パテ・シーラー・下地処理剤 > パテ

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 鈑金・塗装関連 > パテ・シーラー・下地処理 > パテ > ソーラー

1 件中 1 - 1 件
ソーラー

ドンマイ 902

注文コード:06952574
 
●特長: 
細目/研磨性に優れる細目、下地補修用パテ
へら付性が良い。
乾燥性が良い。
密着性が良い。  

●用途: 
板金パテ使用後のポリパテに使用  

●注意: 
※硬化剤 F-10(別売品)とセットでご使用ください。  

●種類: 
防錆板金用パテ  
●耐熱性: 
110℃30分  
●形態: 
缶  
●ゲルタイム(分): 
4  
●研削可能時間(分): 
45  
●危険等級: 
危険等級V  
●危険物の種別: 
第二類  
●危険物の品名: 
引火性固体  
●内容量: 
1缶(3.5kg)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06952574 #902 ¥4,000
¥3,230
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06952601
硬化剤

ソーラー

F-10

1本(100g)

¥889

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

硬化剤

ソーラー

商品点数:1

¥889

デルリヘラ(鈑金用)

大塚刷毛製造

商品点数:10

¥86〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。