工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
自動車補修材
>
その他メーカー自動車補修材
1 件中 1 - 1 件
ソーラー
ドンマイ 909
●特長:
柔軟性をもたせたプラスチックパーツ用のポリエステルパテです。
プライマーなしでもエッジが出て、塗装時のチヂミがなく乾燥性と研磨性に優れています。
●用途:
ポリプロピレン、スーパーオレフィン、ポリウレタンなどのバンパー用。
●セット内容:
パテベース
・ドンマイ909×1缶(800g/缶)
硬化剤
・0-10×1本(20g/本)
●種類:
樹脂部品補修用品
●耐熱性:
130℃30分
●形態:
缶
●ゲルタイム(分):
5
●研削可能時間(分):
40
●危険等級:
危険等級V
●危険物の種別:
第二類
●危険物の品名:
引火性固体
●内容量:
1セット
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
#909
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06952583
#909
¥3,200
¥3,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
耐水ペーパー
BOSS
商品点数:10
¥130
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ドンマイ 909
ソーラー
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)