間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
フジテック

キャスター付工業用扇風機

注文コード:06879451 注文コード:06879451 注文コード:06879451 注文コード:06879451
 
●特長: 
高温でも使用できます(周囲温度50度)
風量は3段階の調節式です
低騒音設計のファンです
保護ガード付きです
自動断電装置付きのモーターで、安全性を高めています。
キャスターはストッパー付  

●用途: 
工場内の換気、粉塵の排除、機械の冷却、家畜舎内の換気、乾燥、集会場や倉庫などの換気、発熱機器の冷却等  

●風量(m3/min): 
125(50Hz)
140(60Hz)  

●ファン径(cm): 
45  
●電圧(V): 
100  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
122/148  
●質量(kg): 
8.8  
●最大風速(m/分)(50Hz/60Hz): 
273/304  
●全高(cm): 
81  
●周波数(Hz): 
50/60  
●首振角度(°): 
90  
●コード長さ(m): 
9.8  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
495×520×810  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06879451

UP-450-FL オープン
¥8,900
出荷目安:1日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

09600324
UP-450-FL用前ガード

フジテック

-

1式

¥2,307

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

45cm工場扇

ナカトミ

商品点数:1

45cm壁掛け工場扇

ナカトミ

商品点数:1

アングルファン

フジテック

商品点数:1

¥6,900

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧