間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 切削工具 > エンドミル > 粉末ハイスエンドミル > 日立ツール > ESM エンドミル > 2枚刃ショート > 0.8-9.9 > 7.0-7.9

3 件中 1 - 3 件
日立ツール

ESMエンドミル 2枚刃ショート刃

注文コード:06690887,06690932,06690941 注文コード:06690887,06690932,06690941
 
●用途: 
側面切削・溝切削・座ぐり加工  

●仕様: 
荒加工・中仕上げ・仕上加工  
●材質: 
粉末ハイス(高速度鋼)  
●刃数: 
2  
●全長(mm): 
65  
●刃長(mm): 
14  
●シャンク径(Φmm): 
10  
●ねじれ角(°): 
30  
●シャンク径公差(mm): 
h7  
●刃径公差(mm): 
0〜-0.03  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
刃径(Φmm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06690887 2ESMS7 7 ¥3,220
¥1,932
出荷目安:5日
06690932 2ESMS7.5 7.5 ¥3,220
¥1,932
出荷目安:5日
06690941 2ESMS7.6 7.6 ¥3,600
¥2,508
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。