間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
SUNX

圧接コネクタ

注文コード:06884857 注文コード:06884857
 
●特長: 
0.08〜0.2mm2のケーブルをワンタッチで圧接できるコネクタです。  

●仕様: 
圧接コネクタ  
●適合: 
コの字型マイクロフォトセンサPMシリーズ専用コネクタ  
●材質: 
リード線被覆:塩化ビニルまたは軟質ポリエチレン  
●線径(Φmm): 
リード線:0.7〜1.2  
●導体断面積(mm2): 
0.08〜0.2(AWG28〜AWG24)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06884857

CN-14H ¥200
¥200 ¥190
特価
出荷目安:6日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧