動力用押し釦開閉器
開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。
ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
電動機の正転・逆転の切り替え用です。
種類露出形
ボタン数3
絶縁抵抗(MΩ)100以上
ボタン文字正(黒)、止(赤)、逆(黒)
材質(カバー)鋼板(アイボリー:5Y7/1)
材質(ケース)鋼板(アイボリー:5Y7/1)
仕様Φ18.5ブッシング付属
取付姿勢鉛直面に対して以下のように取り付ける。正のボタンが上、逆のボタンが下
取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。
種別可逆
周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)
相対湿度45~85%
耐電圧(V/min)AC2500
付属品適用ブッシング/Φ18.5
内容量1台