間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
ナカオ

アルミ製アコーディオン式業務用テント エクシス

注文コード:06957133,06957142 注文コード:06957151 注文コード:06957133,06957142,06957151
 
●特長: 
従来の鉄のテントの組立て運搬、保管のわずらわしさを解消した、伸縮、折りたたみ自在のまったく新しい業務用テントです。  

●注意: 
張り綱、クイを取り付けてありますので、風に対して適切な対応お願いします。なお、強風の場合は、畳んで収納してください。  

●付属品: 
収納ケース、クイ、張り綱  
●仕様: 
折畳み式  
●材質: 
アルミ合金製  
●軒高(m): 
2.00  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

質量(kg)
棟高(m)
間口(間)
寸法(奥行D×間口)(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06957133

XS-15型 フレーム:24.0
テント:6.5
2.70 1.2×1.5 2200×2700 ¥150,000
¥138,500 ¥131,575
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

06957142

XS-20型 フレーム:29.0
テント:10.4
3.00 2×2.3 3500×4100 ¥170,000
¥156,900 ¥149,055
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

06957151

XS-30型 フレーム:39.0
テント:14.5
3.05 2×3 3500×5400 ¥230,000
¥212,300 ¥201,685
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥6,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥7,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧