工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
電極棒 / 電極保持器 / フロートなしスイッチ/フロートスイッチ
>
オムロン
>
フロートなしスイッチ
5 件中 1 - 5 件
オムロン
フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ)
●特長:
待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
●電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値):
約15〜∞
●定格電圧(V):
AC100/200 50/60Hz共用
●出力:
AC200V 3A(抵抗負荷)
●使用周囲湿度:
45〜85%RH
●耐電圧:
AC2000V 50/60Hz 1min
●寿命:
電気的:25万回以上
機械的:1000万回以上
●ケーブル長(m):
1k以下
●許容電圧変動:
定格電圧の85〜110%
●使用周囲温度(℃):
-10〜55
●絶縁抵抗(MΩ):
100以上(DC500Vメガにて)
●制御対象、使用条件:
一般の浄水、汚水
●電極間電圧:
AC8V
●電極間電流:
AC約1mA以下
●電極間動作抵抗(Ω)(推奨値):
0〜約4k
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
61F-G1N AC100/200
61F-G2N AC100/200
61F-G3N AC100/200
61F-G4N AC100/200
61F-GN AC100/200
外形寸法(mm)
選択解除
高さ100×幅50×奥行60
高さ100×幅75×奥行60
高さ100×幅125×奥行60
高さ100×幅200×奥行60
質量(g)
選択解除
315
410
625
870
消費電力
選択解除
3VA以下
4VA以下
5.5VA以下
8.5VA以下
RED
BOOK3
ページ
選択解除
1083
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02481787
61F-G1N AC100/200
高さ100×幅75×奥行60
410
4VA以下
¥11,300
¥10,735
02481796
61F-G2N AC100/200
高さ100×幅75×奥行60
410
4VA以下
¥11,300
¥11,300
02481805
61F-G3N AC100/200
高さ100×幅125×奥行60
625
5.5VA以下
¥15,700
¥15,700
02481814
61F-G4N AC100/200
高さ100×幅200×奥行60
870
8.5VA以下
¥25,900
¥25,900
02481823
61F-GN AC100/200
高さ100×幅50×奥行60
315
3VA以下
1083
¥8,360
¥7,942
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
電極保持器
オムロン
商品点数:3
¥1,520〜
電極棒
オムロン
商品点数:1
¥360
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ)
オムロン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)