間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 工業金物・建築金物 > ハンドル・ノブ > ハンドル/クランプ/ノブ > イマオコーポレーション > クランプレバー > クランプレバー(オネジ)

5 件中 1 - 5 件
イマオコーポレーション

クランプレバー

注文コード:02037271,02037287,02037296,02037305,02037314 注文コード:02037271,02037287,02037296,02037305,02037314
 
●特長: 
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。  

●回し半径(mm): 
55  
●種別: 
クランプレバー  
●材質: 
ネジ部:スチール(黒染め)
レバー部:亜鉛ダイキャスト(塗装処理)  

●歯数: 
20  
●寸法H(mm): 
6.5  
●寸法A(mm): 
65  
●寸法F(mm): 
29  
●寸法D(Φmm): 
18.5  
●寸法B(mm): 
46  
●寸法C(mm): 
50  
●寸法J(mm): 
M8×1.25  
●寸法E(Φmm): 
15.5  
●レバー色: 
シルバー  
●寸法G(Фmm): 
13.5  
●許容荷重(N): 
210  
●許容締付力(N): 
8000  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(g)
寸法L(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02037271 KR8×15 80 15 ¥1,500
¥1,500
出荷目安:5日
返品不可
02037287 KR8×20 81 20 ¥1,500
¥1,500
出荷目安:1日
返品不可
02037296 KR8×25 82 25 ¥1,500
¥1,500
出荷目安:5日
返品不可
02037305 KR8×30 83 30 ¥1,500
¥1,500
出荷目安:5日
返品不可
02037314 KR8×40 85 40 ¥1,600
¥1,600
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。