工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
空圧工具
>
研削(グラインダー)
>
不二空機
1 件中 1 - 1 件
不二空機
小型アングルグラインダー
●特長:
オフセット砥石用・軸付きといし用などの小型アングルグラインダーです。
●仕様:
後方排気型
●無負荷回転数(min
-1
[r.p.m]):
13500
●空気消費量(Nm
3
/min):
0.40(最大)
●全長(mm):
217
●質量(kg):
1.25(砥石カバー付)
●最高使用周速度(m/min):
4300(砥石)
●砥石寸法(Φmm)外径:
100
●砥石寸法(mm)厚さ:
6
●砥石寸法(Φmm)穴径:
15
●ホース口金取付ねじ:
PT1/4
●ホース呼び径(Φmm):
9.5
●頭部高さ(mm):
63
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FA-3CX-2
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06962313
FA-3CX-2
¥44,600
¥36,930
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
小型アングルグラインダー
不二空機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF