工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
空圧工具
>
締付け・穴あけ
>
エアードリル
>
不二空気
1 件中 1 - 1 件
不二空機
小型ドリル
●特長:
小型軽量で強力な小径用ドリルです。
●仕様:
ストレート
●最大トルク(N・m):
2.0
●無負荷回転数(min
-1
[r.p.m]):
3200
●穴あけ能力(mm) 鋼板厚:
参考値:5
●空気消費量(Nm
3
/min):
0.60(最大)
●全長(mm):
183
●質量(kg):
0.6
●チャック呼び寸法(mm):
6.5(ねじ式)
●軸心より側面まで(mm):
18.5
●ホース口金取付ねじ:
PT1/4
●スピンドル:
ねじ式 3/8-24 UNF
●ホース呼び径(Φmm):
6.3
●最大トルク(kgf・m):
0.20
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FRD-5S-1
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06962496
FRD-5S-1
¥33,500
¥27,720
¥26,334
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
代替相当品
06962496
FRD-5S-1
→
06962505
FRD-6S-3
不二空機
小型ドリル
1台
¥30,970
サイズ・トルク・穴あけ能力が違います
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
小型ドリル
不二空機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF