工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
空圧工具
>
締付け・穴あけ
>
エアードリル
>
不二空気
1 件中 1 - 1 件
不二空機
小型ドリル
●特長:
小型軽量で強力な小径用ドリルです。
●仕様:
ストレート
●最大トルク(N・m):
2.9
●無負荷回転数(min
-1
[r.p.m]):
2800
●穴あけ能力(mm) 鋼板厚:
参考値:8
●空気消費量(Nm
3
/min):
0.68(最大)
●全長(mm):
218
●質量(kg):
1.0
●チャック呼び寸法(mm):
8.0(ねじ式)
●軸心より側面まで(mm):
21.0
●ホース口金取付ねじ:
PT1/4
●スピンドル:
ねじ式 3/8-24 UNF
●ホース呼び径(Φmm):
9.5
●最大トルク(kgf・m):
0.30
●穴あけ能力(mm) 高張力鋼:
参考値:6
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FRD-6S-3
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06962505
FRD-6S-3
¥33,500
¥30,970
¥29,422
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
小型ドリル
不二空機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF